AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANALPLAST - CANCONBOX430 CASS.M.SCAR.CONDENSA 427X113X65 BIA

copiacopia
CANALPLAST - CANCONBOX430 CASS.M.SCAR.CONDENSA 427X113X65 BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Larghezza - 427 mm

  • Altezza - 65 mm

  • Profondità - 113 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8006588127575

Codice prodotto

CANCONBOX430

Cod. produttore

CONBOX430

Produttore

CAN

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Larghezza:

427 mm

Altezza:

65 mm

Profondità:

113 mm

Cassetta modulare per scarico condensa. Box predisposto per scarico condensa integrato posizionabile a destra o sinistra.