CANALPLAST - CANCP3 SPIRALE NATUR.MM.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guaina spiralata
Diametro nominale - 1.5 mm
Materiale - Plastica
Diametro del fascio - 2...12 mm
Trasparente - sì
Confezione
1 M
EAN
8006588027141
Codice prodotto
CANCP3
Cod. produttore
CP3
Produttore
CAN
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
1.5 mm
Materiale:
Plastica
Diametro del fascio:
2...12 mm
Trasparente:
sì
Privo di alogeni:
sì
Comportamento al fuoco:
Secondo UL94 HB
Qualità del materiale:
Altri
Spessore della parete:
0.75 mm