CANALPLAST - CANCPN10 SPIRALE NERA MM.10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guaina spiralata
Diametro nominale - 7.6 mm
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Diametro del fascio - 12...100 mm
Confezione
100 M
EAN
8006588027233
Codice prodotto
CANCPN10
Cod. produttore
CPN10
Produttore
CAN
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
7.6 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Diametro del fascio:
12...100 mm
Privo di alogeni:
sì
Comportamento al fuoco:
Secondo UL94 HB
Qualità del materiale:
Altri
Spessore della parete:
1.2 mm