CANALPLAST - CANE20 CAN.CABL.15X17 SG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 17 mm
Larghezza - 15 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - no
Confezione
1 M
EAN
8006588020111
Codice prodotto
CANE20
Cod. produttore
E20
Produttore
CAN
Altezza:
17 mm
Larghezza:
15 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Passo delle fessure:
12 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
8 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
170 mm²