AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANALPLAST - CANE23 CAN.CABL.40X30 SG

copiacopia
CANALPLAST - CANE23 CAN.CABL.40X30 SG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 30 mm

  • Larghezza - 40 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Base perforata

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 48 M

EAN

8006588020135

Codice prodotto

CANE23

Cod. produttore

E23

Produttore

CAN

Altezza:

30 mm

Larghezza:

40 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Privo di alogeni:

no

Modello del profilo laterale:

Fessurato

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Passo delle fessure:

12 mm

Lunghezza:

2000 mm

Con coperchio:

Larghezza della fessura:

8 mm

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

920 mm²

Canale per cablaggio completo di coperchio in PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO). Lunghezza barre 2 m. Colore grigio RAL 7030. Feritoie da 8 mm, lamelle da 12 mm e passo 20 mm.