AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANALPLAST - CANE6 CAN.CABL.80X60 SG

copiacopia
CANALPLAST - CANE6 CAN.CABL.80X60 SG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 80 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Base perforata

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 24 M

EAN

8006588020333

Codice prodotto

CANE6

Cod. produttore

E6

Produttore

CAN

Altezza:

60 mm

Larghezza:

80 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Privo di alogeni:

no

Modello del profilo laterale:

Fessurato

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Passo delle fessure:

12 mm

Lunghezza:

2000 mm

Con coperchio:

Larghezza della fessura:

8 mm

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

4175 mm²

Canalina di cablaggio completa di coperchio, PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO), Lunghezza barre 2 m. Colore Grigio RAL 7030. Feritoie da 8 mm, lamelle da 12 mm e passo 20 mm.