CANALPLAST - CANE9 CAN.CABL.60X60 SG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 60 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - no
Confezione
2 M
EAN
8006588020364
Codice prodotto
CANE9
Cod. produttore
E9
Produttore
CAN
Altezza:
60 mm
Larghezza:
60 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Passo delle fessure:
12 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
8 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
3080 mm²