AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANALPLAST - CANGCOP60 COPERCHI G MM.60

copiacopia
CANALPLAST - CANGCOP60 COPERCHI G MM.60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per canale di larghezza - 60 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 2 M

EAN

8006588025871

Codice prodotto

CANGCOP60

Cod. produttore

GCOP60

Produttore

CAN

Per canale di larghezza:

60 mm

Lunghezza:

2000 mm

Colore:

Grigio

Coperchio per canali. Coperchio smontabile con attrezzo - fornibile a richiesta. Colore: grigio.