AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANALPLAST - CANMA211 MINICAN/ADES. 10X10

copiacopia
CANALPLAST - CANMA211 MINICAN/ADES. 10X10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 10 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Numero RAL - 9010

Confezione

  • 2 M

EAN

8006588041550

Codice prodotto

CANMA211

Cod. produttore

MA211

Produttore

CAN

Larghezza:

10 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Numero RAL:

9010

Metodo di montaggio del coperchio:

Esterno

Sezione utile:

64 mm²

Minicanali con coperchio integrato e adesivo sul fondo.PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO).