CANALPLAST - CANPD35ZF6 GUIDA SENDZIMIR 35X27X7.5 FORATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida DIN 35/7,5 mm
Forma del foro - Asola allungata
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 27 mm
Confezione
2 M
EAN
8006588101032
Codice prodotto
CANPD35ZF6
Cod. produttore
PD35ZF6
Produttore
CAN
Modello:
Guida DIN 35/7,5 mm
Forma del foro:
Asola allungata
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
27 mm
Distanza tra i fori:
25 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Guida di supporto forata in acciaio.Esecuzione secondo: norme DIN 46277/Foglio 3, norme CENELEC EN 50.022.Lunghezza: Barre da 2 m