AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CARLO GAVAZZI - GAVRZ3A40A25 REL? STATICO TRIFASE A PASSAGGIO DI ZERO

CARLO GAVAZZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-3 - 25 A

  • Adatto per montaggio modulare -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001022195417

Codice prodotto

GAVRZ3A40A25

Cod. produttore

RZ3A40A25

Produttore

GAV

Numero di fasi:

3

Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:

25 A

Adatto per montaggio modulare:

Relè trifase zero switching, varistori integrati, indicazione LED. Dimensioni 74 x 103 x 4(mm). -20°C a +70°C.