AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAVO IN BOBINA - FF2ARG16R161150 ARG16R16 0.6/1KV 1X150 B.T.ALL CPR

copiacopia
CAVO IN BOBINA - FF2ARG16R161150 ARG16R16 0.6/1KV 1X150 B.T.ALL CPR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 150 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Tensione nominale U0 - 600 V

Confezione

  • 1 M

EAN

7449071056821

Codice prodotto

FF2ARG16R161150

Cod. produttore

ARG16R161150

Produttore

FF2

Sezione nominale del conduttore:

150 mm²

Numero di conduttori:

1

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Tensione nominale U0:

600 V

Materiale del conduttore:

Alluminio

Superficie del conduttore:

Nudo

Diametro del conduttore:

14.4 mm

Schermato:

no

Conduttori twistati:

no

Massima temperatura ammissibile del conduttore:

250 °C

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma - HEPR (Gomma Etilen-Propilenica ad alto modulo elastico)

Colore della guaina esterna:

Grigio

Identificazione dei conduttori:

Colore

Colore del conduttore:

Nero

Con conduttore di terra:

no

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-15...90 °C

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s3

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a3

Diametro esterno approssimativo:

20.4 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-15...90 °C

Tensione nominale U:

1000 V

Cavo unipolare per energia con conduttore in alluminio, isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Per trasporto energia nell’edilizia industriale e/o residenziale. Adatto per impiego all’interno in locali anche bagnati o all’esterno; posa fissa su murature e strutture metalliche. Ammessa anche la posa interrata.