CAVO IN BOBINA - FF2ARG16R161240 ARG16R16 0.6/1KV 1X240 B.T.ALL CPR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 240 mm²
Numero di conduttori - 1
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Tensione nominale U0 - 600 V
Confezione
1 M
EAN
7449071056845
Codice prodotto
FF2ARG16R161240
Cod. produttore
ARG16R161240
Produttore
FF2
Sezione nominale del conduttore:
240 mm²
Numero di conduttori:
1
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Tensione nominale U0:
600 V
Materiale del conduttore:
Alluminio
Superficie del conduttore:
Nudo
Diametro del conduttore:
18.4 mm
Schermato:
no
Conduttori twistati:
no
Massima temperatura ammissibile del conduttore:
250 °C
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma - HEPR (Gomma Etilen-Propilenica ad alto modulo elastico)
Colore della guaina esterna:
Grigio
Identificazione dei conduttori:
Colore
Colore del conduttore:
Nero
Con conduttore di terra:
no
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-15...90 °C
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s3
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a3
Diametro esterno approssimativo:
25.2 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-15...90 °C
Tensione nominale U:
1000 V


