CAVO IN BOBINA - FF2FG16OM16435 FG16OM16 3,5 X 35 VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 35 mm²
Numero di conduttori - 4
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Schermato - no
Tensione nominale U0 - 600 V
Confezione
1 M
EAN
7449070550634
Codice prodotto
FF2FG16OM16435
Cod. produttore
080300004371366
Produttore
FF2
Sezione nominale del conduttore:
35 mm²
Numero di conduttori:
4
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Schermato:
no
Tensione nominale U0:
600 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Nudo
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma - HEPR (Gomma Etilen-Propilenica ad alto modulo elastico)
Con conduttore di terra:
no
Massima temperatura ammissibile del conduttore:
250 °C
Materiale della guaina esterna:
Altri
Colore della guaina esterna:
Verde
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s1b (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥60% <80%)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)
Privo di alogeni secondo EN 60754-1/2:
sì
Non propagante la fiamma:
Conforme alla norma EN 60332-1-2
A bassa emissione di fumi secondo EN 61034-2:
sì
Diametro esterno approssimativo:
29.2 mm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-15...90 °C
Tensione nominale U:
1000 V