AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAVO IN BOBINA - FF2FG16OR16101G50 FG16OR16 10 G 1,5 GRIGIO 7035

copiacopia
CAVO IN BOBINA - FF2FG16OR16101G50 FG16OR16 10 G 1,5 GRIGIO 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie del conduttore - Nudo

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Diametro del conduttore - 1.5 mm

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

Confezione

  • 1 M

EAN

7449070549416

Codice prodotto

FF2FG16OR16101G50

Cod. produttore

020431010220766

Produttore

FF2

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Nudo

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Diametro del conduttore:

1.5 mm

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Resistenza del conduttore a 20 ° C:

13.4 Ohm/km

Numero di conduttori:

10

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma - HEPR (Gomma Etilen-Propilenica ad alto modulo elastico)

Identificazione / codifica colore nucleo:

Nero

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Con conduttore di terra:

Massima temperatura ammissibile del conduttore:

250 °C

Schermato:

no

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s3

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a3

Diametro esterno approssimativo:

18.7 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-15...90 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-15...90 °C

Tensione nominale U0:

600 V

Tensione nominale U:

1000 V

Forma del conduttore:

Tondo

Adatto come cavo di installazione:

Certificato come cavo navale:

no

Certificato come cavo per illuminazione aeroportuale:

no

Peso:

340 kg/km

FG16OR16 - 0,6/1 kV - Cavi multipolari per energia, isolati con gomma G16, sotto guaina di PVC, con conduttori flessibili per posa fissa. Non propaganti l’incendio, a ridotta emissione di alogeni (gas corrosivi). All’interno, in ambienti anche bagnati edall’esterno; posa fissa su muratura e strutture metalliche; ammessa la posa interrata. I cavi G16 sono adatti per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco; per installazioni in fasci per ambienti a maggior rischio in caso d’incendio come da norma CEI 64-8:V4 sezione 751.04.2.8.a, avendo classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3. Ulteriori istruzioni e avvertenze per l’uso di questi cavi sono riportate nella norma CEI 20-67.