CAVO IN BOBINA - FF2FG16R16135 FG16R16 1 X 35 GRIGIO 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie del conduttore - Nudo
Sezione nominale del conduttore - 35 mm²
Diametro del conduttore - 7.4 mm
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Confezione
1 M
EAN
8013768093315
Codice prodotto
FF2FG16R16135
Cod. produttore
020430001370766
Produttore
FF2
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Nudo
Sezione nominale del conduttore:
35 mm²
Diametro del conduttore:
7.4 mm
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Resistenza del conduttore a 20 ° C:
0.554 Ohm/km
Numero di conduttori:
1
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma - HEPR (Gomma Etilen-Propilenica ad alto modulo elastico)
Identificazione / codifica colore nucleo:
Nero
Identificazione dei conduttori:
Colore
Colore del conduttore:
Nero
Con conduttore di terra:
no
Massima temperatura ammissibile del conduttore:
250 °C
Schermato:
no
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Grigio
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s3
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a3
Diametro esterno approssimativo:
14.6 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-15...90 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-15...90 °C
Tensione nominale U0:
600 V
Tensione nominale U:
1000 V
Forma del conduttore:
Tondo
Adatto come cavo di installazione:
sì
Peso:
420 kg/km


