AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAVO IN BOBINA - FF2FG16R16170 FG16R16 1 X 70 GRIGIO 7035

copiacopia
CAVO IN BOBINA - FF2FG16R16170 FG16R16 1 X 70 GRIGIO 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie del conduttore - Nudo

  • Sezione nominale del conduttore - 70 mm²

  • Diametro del conduttore - 10.5 mm

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

Confezione

  • 1 M

EAN

8013768093391

Codice prodotto

FF2FG16R16170

Cod. produttore

020430001410766

Produttore

FF2

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Nudo

Sezione nominale del conduttore:

70 mm²

Diametro del conduttore:

10.5 mm

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Resistenza del conduttore a 20 ° C:

0.272 Ohm/km

Numero di conduttori:

1

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma - HEPR (Gomma Etilen-Propilenica ad alto modulo elastico)

Identificazione / codifica colore nucleo:

Nero

Identificazione dei conduttori:

Colore

Colore del conduttore:

Nero

Con conduttore di terra:

no

Massima temperatura ammissibile del conduttore:

250 °C

Schermato:

no

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s3

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a3

Diametro esterno approssimativo:

18.3 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-15...90 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-15...90 °C

Tensione nominale U0:

600 V

Tensione nominale U:

1000 V

Forma del conduttore:

Tondo

Adatto come cavo di installazione:

Peso:

790 kg/km

FG16R16 - Cavi per energia e segnalazioni flessibili per posa fissa, isolati in HEPR di qualità G16, non propaganti l'incendio a ridotta emissione di gas corrosivi.In accordo al Regolamento Europeo(CPR) UE 305/11. Adatti per l'alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l'obbiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e fumo,conformi al Regolamento CPR. Per posa fissa in aria libera, in tubo o canaletta, su muratura e strutture metalliche o sospesa. Per posa interrata diretta o indiretta. Per trasporto di energia e trasmissione segnali in ambienti esterni anche bagnati AD7. Caratteristiche particolari buona resistenza agli oli e ai grassi industriali. Caratteristiche Particolari Aggiuntive:buon omportamento alle basse temperature e resistente ai raggi UV. NORMATIVE: EN 50399; EN 60332-1-2; CPR Cca-s3,d1,a3