CAVO IN BOBINA - FF2H05VVF21B H05VV-F 2 X 1 BIANCO 9010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale del conduttore - Rame 
- Superficie del conduttore - Nudo 
- Sezione nominale del conduttore - 1 mm² 
- Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile 
- Diametro dei fili singoli - 0.21 mm 
Confezione
- 1 M 
EAN
7449072999318
Codice prodotto
FF2H05VVF21B
Cod. produttore
010540002190860
Produttore
FF2
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Nudo
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Diametro dei fili singoli:
0.21 mm
Numero di conduttori:
2
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Twistatura:
No
Schermatura globale:
Nessuno
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
no
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Bianco
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno approssimativo:
7.5 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-10...60 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-10...60 °C
Tensione nominale U0:
300 V
Tensione nominale U:
500 V



