CAVO IN BOBINA - FF2H05VVF3G1BI H05VV-F 3 G 1 NERO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di conduttori - 3
Conduttore di terra - sì
Materiale della guaina - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 M
EAN
7449076698798
Codice prodotto
FF2H05VVF3G1BI
Cod. produttore
010541003190172
Produttore
FF2
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di conduttori:
3
Conduttore di terra:
sì
Materiale della guaina:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
No
Isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Identificazione dei conduttori:
Colore
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Nessuno
Colore della guaina:
Nero
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Non propagante la fiamma / Autoestinguente:
Conforme alla norma EN 60332-1-2
Forma:
Tondo
Diametro esterno circa:
8 mm
Temperatura di lavoro ammessa in posa mobile:
-10...60 °C
Temperatura di lavoro ammessa in posa fissa:
-10...60 °C
Tensione nominale U0:
300 V
Tensione nominale U:
500 V
Diametro del singolo trefolo:
0.21 mm
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Nuda