CAVO IN BOBINA - FF2H07RNF225 H07RN-F 2 X 25 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie del conduttore - Nudo
Sezione nominale del conduttore - 25 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 2
Confezione
1 M
EAN
8001022701519
Codice prodotto
FF2H07RNF225
Cod. produttore
020140002360175
Produttore
FF2
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Nudo
Sezione nominale del conduttore:
25 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
2
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Twistatura:
No
Schermatura globale:
Nessuno
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
no
Materiale della guaina esterna:
Gomma
Specifica del materiale della guaina esterna:
Policloroprene (Neoprene)
Colore della guaina esterna:
Nero
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
sì
Diametro esterno approssimativo:
25.93 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...60 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...60 °C
Tensione nominale U0:
450 V
Tensione nominale U:
750 V



