AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAVO IN BOBINA - FF2H07RNF34 H07RN-F 3 G 4 NERO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie del conduttore - Nudo

  • Sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 3

Confezione

  • 1 M

EAN

8001021191779

Codice prodotto

FF2H07RNF34

Cod. produttore

020141003250172

Produttore

FF2

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Nudo

Sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

3

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Twistatura:

No

Schermatura globale:

Nessuno

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

Materiale della guaina esterna:

Gomma

Specifica del materiale della guaina esterna:

Policloroprene (Neoprene)

Colore della guaina esterna:

Nero

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Diametro esterno approssimativo:

13.3 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...60 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...60 °C

Tensione nominale U0:

450 V

Tensione nominale U:

750 V

Cavi multipolari flessibili per comando e segnalamento, isolati in gomma, sotto guaina pesante di policloroprene. Buona flessibilità e resistenza all’abrasione, colpi,schiacciamenti e lacerazioni. Buona resistenza agli agenti atmosferici, ai grassi e oli minerali. Resistente ai raggi UV. Per posa mobile: uso interno, all’esterno e in officine industriali ed agricole. Per l’alimentazione di macchine industriali ed agricole ed collegamenti soggetti a sollecitazioni meccaniche medie come piastre riscaldanti, lampade per ispezione, utensili elettrici quali trapani, seghe circolari ed utensili elettrici domestici. Per posa fissa, può essere utilizzato in edifici provvisori o baracche di cantieri. Idonei per collegamenti di elementi costruttivi di apparecchidi sollevamento e di macchine. Adatto all’uso in ambienti secchi, umidi o bagnati (AD6). In caso di installazioni protette come in tubazioni o sistemi chiusi simili, è concesso l’utilizzo a tensioni fino a 1000 V in c.a. o fino a 750 V in c.c. verso terra.