AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAVO IN BOBINA - FF2H1Z2Z2K16R H1Z2Z2-K 1X6 ROSSO CAVO PER FOTOVOLTAIC

copiacopia
CAVO IN BOBINA - FF2H1Z2Z2K16R H1Z2Z2-K 1X6 ROSSO CAVO PER FOTOVOLTAIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 6 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Tensione nominale U0 - 1500 V

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 1 M

EAN

7449071323190

Codice prodotto

FF2H1Z2Z2K16R

Cod. produttore

H1Z2Z2K16R

Produttore

FF2

Sezione nominale del conduttore:

6 mm²

Numero di conduttori:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Tensione nominale U0:

1500 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Stagnato

Diametro del conduttore:

3 mm

Schermato:

no

Massima temperatura ammissibile del conduttore:

250 °C

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Identificazione dei conduttori:

Colore

Colore del conduttore:

Rosso

Con conduttore di terra:

no

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...90 °C

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

7.4 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...90 °C

Tensione nominale U:

1500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Cavi unipolari flessibili con tensione nominale massima 1800Vcc per impianti fotovoltaici e solari con isolanti e guaina in mescola reticolata senza alogeni LS0H testato per durare più di 25 anni. Questi cavi possono essere usati fino a 1800Vcc verso terra. Cavi indicati per interconnessioni dei vari elementi degli impianti fotovoltaici. Essi sono adatti per l'installazione fissa all'esterno ed all'interno, senza protezione o entro tubazioni in vista o incassate oppure in sistemi chiusi similari. Resistenti all'ozono secondo EN 50396. Resistenti ai raggi UV secondo HD605/A1. Cavo testato per durare nel tempo secondo la EN 60216. Adatti anche per posa interrata diretta o indiretta, in ambienti esterni anche bagnati AD7. Per alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo.