CAVO IN MATASSA - FF5FG1711.50M FG17 450/750V 1 X 1,5 MARRONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie del conduttore - Nudo
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Diametro del conduttore - 2 mm
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Confezione
100 M
EAN
7449070601572
Codice prodotto
FF5FG1711.50M
Cod. produttore
080290001220510
Produttore
FF5
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Nudo
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Diametro del conduttore:
2 mm
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
1
Conduttori twistati:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma - HEPR (Gomma Etilen-Propilenica ad alto modulo elastico)
Identificazione dei conduttori:
Colore
Colore del conduttore:
Marrone
Con conduttore di terra:
no
Massima temperatura ammissibile del conduttore:
250 °C
Schermato:
no
Materiale della guaina esterna:
Nessuno
Colore della guaina esterna:
Marrone
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s1b (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥60% <80%)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)
Diametro esterno approssimativo:
3.4 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-30...90 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-30...90 °C
Tensione nominale U0:
450 V
Tensione nominale U:
750 V