AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAVO IN MATASSA - FF5FG1712.50M FG17 450/750V 1 X 2,5 MARRONE

copiacopia
CAVO IN MATASSA - FF5FG1712.50M FG17 450/750V 1 X 2,5 MARRONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie del conduttore - Nudo

  • Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Diametro del conduttore - 2.2 mm

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

Confezione

  • 100 M

EAN

7449070601640

Codice prodotto

FF5FG1712.50M

Cod. produttore

080290001240510

Produttore

FF5

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Nudo

Sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Diametro del conduttore:

2.2 mm

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

1

Conduttori twistati:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma - HEPR (Gomma Etilen-Propilenica ad alto modulo elastico)

Identificazione dei conduttori:

Colore

Colore del conduttore:

Marrone

Con conduttore di terra:

no

Massima temperatura ammissibile del conduttore:

250 °C

Schermato:

no

Materiale della guaina esterna:

Nessuno

Colore della guaina esterna:

Marrone

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s1b (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥60% <80%)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

Diametro esterno approssimativo:

4.1 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-30...90 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-30...90 °C

Tensione nominale U0:

450 V

Tensione nominale U:

750 V

Cavi unipolari flessibili per energia isolati con gomma G17, non propaganti l’incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Particolarmente indicato in luoghi con rischi di incendio e con elevata presenza di persone. Per installazioni entro tubazioni in vista o incassate o sistemi chiusi similari. Per installazione fissa e protetta entro apparecchi di illuminazione o apparecchiature di interruzione e di comando. Quando l’installazione è protetta all’interno di apparecchiature di interruzione e di comando questi cavi sono ammessi per tensioni fino a 1000 V in c.a. o 750 V c.c. verso terra. La sezione di 1 mm² è prevista solo per circuiti elettrici di ascensori e montacarichi o per collegamento interno di quadri elettrici per segnalamento e comando. Non adatti per posa all’esterno. (rif. CEI 20-40)