CAVO IN MATASSA - FF5H03VVF40.75N H03VV-F 4 G 0,75 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie del conduttore - Nudo
Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Diametro dei fili singoli - 0.21 mm
Confezione
100 M
EAN
7449072426937
Codice prodotto
FF5H03VVF40.75N
Cod. produttore
010391004140110
Produttore
FF5
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Nudo
Sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Diametro dei fili singoli:
0.21 mm
Numero di conduttori:
4
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Twistatura:
No
Schermatura globale:
Nessuno
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
sì
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno approssimativo:
7.3 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-10...60 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-10...60 °C
Tensione nominale U0:
300 V
Tensione nominale U:
300 V



