CAVO IN MATASSA - FF5H07RNF31 H07RN-F 3 G 1 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale del conduttore - Rame 
- Superficie del conduttore - Nudo 
- Sezione nominale del conduttore - 1 mm² 
- Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile 
- Numero di conduttori - 3 
Confezione
- 1 M 
EAN
7449073307235
Codice prodotto
FF5H07RNF31
Cod. produttore
H07RNF31
Produttore
FF5
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Nudo
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
3
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Twistatura:
No
Schermatura globale:
Nessuno
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
sì
Materiale della guaina esterna:
Gomma
Specifica del materiale della guaina esterna:
Policloroprene (Neoprene)
Colore della guaina esterna:
Nero
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
sì
Diametro esterno approssimativo:
9.07 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...60 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...60 °C
Tensione nominale U0:
450 V
Tensione nominale U:
750 V



