AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEB S.R.L. - CBSHM1826DS HM1826DS TELA.1800X1200X600 RETR.E PORTA

copiacopia
CEB S.R.L. - CBSHM1826DS HM1826DS TELA.1800X1200X600 RETR.E PORTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 1200 mm

  • Altezza - 1800 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078308947

Codice prodotto

CBSHM1826DS

Cod. produttore

HM1826DS

Produttore

CBS

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

1200 mm

Altezza:

1800 mm

Profondità:

600 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Con porta trasparente:

no

Numero RAL:

7035

Telaio completo con retro e porta anteriore. • struttura saldata realizzata con profilo multipiega brevettato sp. 15/10 • porta in lamiera sp.20/10 con cornice tubolare di rinforzo rimovibile, forata a passo 25 • pannello retro, tetto e fianchi in lamiera sp. 15/10 • piastra interna in lamiera sp. 20-30/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022 • grado di protezione IP 55-UL NEMA TYPE 12 IK10.