AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEB S.R.L. - CBSHM2166DS HM2166DS QUADRO 2000X1600X600 RET.PORTA

copiacopia
CEB S.R.L. - CBSHM2166DS HM2166DS QUADRO 2000X1600X600 RET.PORTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 1600 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768144260

Codice prodotto

CBSHM2166DS

Cod. produttore

HM2166DS

Produttore

CBS

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

1600 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

600 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Con porta trasparente:

no

Numero RAL:

7035

Armadio / Quadro per automazione, marca CEB S.P.A., modello CBSHM2166DS - HM2166DS QUADRO 2000X1600X600 RET.PORTA