CEB S.R.L. - CBSL185X L185X PANNELLO LAT.INOX HMX 1800X500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 500 mm
Altezza - 1800 mm
Colore - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
7449079923064
Codice prodotto
CBSL185X
Cod. produttore
L185X
Produttore
CBS
Adatto come pannello laterale:
sì
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
500 mm
Altezza:
1800 mm
Colore:
Acciaio Inox
Pannello laterale per armadi componibili serie HMX in acciacio Inox.