AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEB S.R.L. - CBSR221H R221H PANNELLO RETRO HM 2200X1000

copiacopia
CEB S.R.L. - CBSR221H R221H PANNELLO RETRO HM 2200X1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello posteriore -

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 2200 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079321501

Codice prodotto

CBSR221H

Cod. produttore

R221H

Produttore

CBS

Adatto come pannello posteriore:

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

2200 mm

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Pannello posteriore serie HM in lamiera verniciata Grigio RAL 7035