CEB S.R.L. - CBSTS500 TS500 TASCA PORTASC. VERN. 375X220 L= 50
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tasca porta disegni
Altezza - 220 mm
Colore - Grigio
Profondità - 55 mm
Materiale - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
7449077439918
Codice prodotto
CBSTS500
Cod. produttore
TS500
Produttore
CBS
Modello:
Tasca porta disegni
Altezza:
220 mm
Colore:
Grigio
Profondità:
55 mm
Materiale:
Metallo
Numero RAL:
7035
Tasca portaschemi in lamiera verniciata Grigio RAL7035, fissaggio con viti su tubo rinforzo porta.