AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEB S.R.L. - CBSTS700 TS700 TASCA PORTASC. VERN. 575X220 L= 70

copiacopia
CEB S.R.L. - CBSTS700 TS700 TASCA PORTASC. VERN. 575X220 L= 70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tasca porta disegni

  • Altezza - 220 mm

  • Colore - Grigio

  • Profondità - 55 mm

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077641342

Codice prodotto

CBSTS700

Cod. produttore

TS700

Produttore

CBS

Modello:

Tasca porta disegni

Altezza:

220 mm

Colore:

Grigio

Profondità:

55 mm

Materiale:

Metallo

Numero RAL:

7035

Tasca portaschemi in lamiera verniciata Grigio RAL7035, fissaggio con viti su tubo rinforzo porta.