CEB S.R.L. - CBSTSU TSU TASCA PORTASC. VERN. 275X220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tasca porta disegni
Altezza - 220 mm
Colore - Grigio
Profondità - 55 mm
Materiale - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
7449077913142
Codice prodotto
CBSTSU
Cod. produttore
TSU
Produttore
CBS
Modello:
Tasca porta disegni
Altezza:
220 mm
Colore:
Grigio
Profondità:
55 mm
Materiale:
Metallo
Numero RAL:
7035
Pannello posteriore per armadi componibili serie HM il lamiera verniciata Grigio RAL7035..