CEB S.R.L. - CBSHM2146DP HM2146DP QUA.2000X1400X600 P.MAGG.S/LAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 1400 mm
Altezza - 2000 mm
Profondità - 600 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8001022040960
Codice prodotto
CBSHM2146DP
Cod. produttore
HM2146DP
Produttore
CBS
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
1400 mm
Altezza:
2000 mm
Profondità:
600 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Con porta trasparente:
no
Numero RAL:
7035
Telaio completo con porta anteriore, retro, zoccolo da 100 e piastra a inserimento laterale.• struttura saldata realizzata con profilo multipiega brevettato sp. 15/10 • porta in lamiera sp.20/10 con cornice tubolare di rinforzo rimovibile, forata a passo 25 • pannello retro, tetto e fianchi in lamiera sp. 15/10 • piastra interna in lamiera sp. 20-30/10 sendzimir • guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua • cerniere reversibili con apertura 110° • serratura con impronta doppia aletta • rniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022 • grado di protezione IP 55-UL NEMA TYPE 12 IK10.