CEMBRE S.P.A. - CEM1053M20 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6, PASSO METRICO M20x1,5, IP54, GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20
Colore - Grigio
Rinforzato con fibra di vetro - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692154541
Codice prodotto
CEM1053M20
Cod. produttore
1053M20
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
20
Colore:
Grigio
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Passo della filettatura:
1.5 mm
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)