CEMBRE S.P.A. - CEM17460-4 SEGNACAVO SM-15 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 5,8-8,5mm E SEZIONE 10-16mmq, GIALLO, CON STAMPA NERA NUMERO "4", SACCHETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore - 5.8...8.5 mm
Diametro del cavo - 5.8...8.5 mm
Colore - Giallo
Stampa - Cifre
Confezione
50 PZ
EAN
8016692300962
Codice prodotto
CEM17460-4
Cod. produttore
17460-4
Produttore
CEM
Modello:
Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore:
5.8...8.5 mm
Diametro del cavo:
5.8...8.5 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Infilare