CEMBRE S.P.A. - CEM200200921N PRESSACAVO, IN OTTONE NICHELATO, CON GUARNIZIONE IN GOMMA NR 55 sh A, Pg9, IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 8...10 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 9
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692112060
Codice prodotto
CEM200200921N
Cod. produttore
200200921N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
8...10 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
9
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza della filettatura:
6 mm
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
15 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.411 mm
Superficie:
Nichelato
Tipo di guarnizione:
A cipolla
Temperatura di esercizio:
-25...100 °C