CEMBRE S.P.A. - CEM211400 ETICHETTA ADESIVA DI DIVIETO PS-NM, SIMBOLO VIETATO EFFETTUARE MANOVRE, DIMENSIONE 25mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Rosso
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
150 PZ
EAN
8016692347240
Codice prodotto
CEM211400
Cod. produttore
211400
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Rosso
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro:
25 mm
Spessore:
0.1 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì