CEMBRE S.P.A. - CEM212403 ETICHETTA ADESIVA DI DIVIETO PS-RP, SIMBOLO VIETATO RIMUOVERE LE PROTEZIONI, DIMENSIONE 100mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Rosso
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
10 PZ
EAN
8016692348070
Codice prodotto
CEM212403
Cod. produttore
212403
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Rosso
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro:
100 mm
Spessore:
0.1 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì