CEMBRE S.P.A. - CEM2613300 ETICH.VS-I133 PER IMP.ELETTR.125X62

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Altri
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
12 PZ
EAN
8016692858296
Codice prodotto
CEM2613300
Cod. produttore
2613300
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Altri
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Larghezza:
62 mm
Altezza:
125 mm
Spessore:
0.1 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì


