CEMBRE S.P.A. - CEM2653HT039 ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO, CON SIMBOLO PERICOLO GENERICO + TESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
15 PZ
EAN
8016692453095
Codice prodotto
CEM2653HT039
Cod. produttore
2653HT039
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Larghezza:
74 mm
Altezza:
37 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì