CEMBRE S.P.A. - CEM268000 ETICHETTA ADESIVA, DIVIETO LAVORI SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE SOTTO TENSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Luminescente - no
Confezione
10 PZ
EAN
8016692405513
Codice prodotto
CEM268000
Cod. produttore
268000
Produttore
CEM
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Luminescente:
no
Con materiale di fissaggio:
no
Etichette per impianti elettrici con testo, in alluminio rivettabile.