CEMBRE S.P.A. - CEM29003 ETICHETTE ADESIVE DI SICUREZZA, IN FILM ANTIMANOMISSIONE, PREFUSTELLATE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 105 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8016692481821
Codice prodotto
CEM29003
Cod. produttore
29003
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
105 mm
Magnetico:
no
Altezza:
52 mm
ETICHETTE DI SICUREZZA


