CEMBRE S.P.A. - CEM2A80-M20 CAPOCORDA PER APPLICAZIONI GRAVOSE, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 20mm SEZIONE 400mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 400 mm²
Passo del filetto, metrico - 20
Isolato - no
Confezione
5 PZ
EAN
8016692040394
Codice prodotto
CEM2A80-M20
Cod. produttore
2A80-M20
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
400 mm²
Passo del filetto, metrico:
20
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
no
Superficie:
Stagnato



