CEMBRE S.P.A. - CEM32500 Nastro in Acciaio Inox

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore nastro - Argento
Larghezza del nastro / della fascetta - 12 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 6.4 m
Termoresistente - sì
Resistente ai raggi UV - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8016692874630
Codice prodotto
CEM32500
Cod. produttore
32500
Produttore
CEM
Colore nastro:
Argento
Larghezza del nastro / della fascetta:
12 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
6.4 m
Termoresistente:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Marchio CEMBRE modello NASTRO 12 MM ACCIAIO - 6 4 M... Nastro per etichettatrice


