CEMBRE S.P.A. - CEM34702 PORTA-TARG.PTPRA-22 PULS.Ø=22 17X30 AD.NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 PZ
EAN
8016692259253
Codice prodotto
CEM34702
Cod. produttore
34702
Produttore
CEM
I Porta-targhette pulsanti si adattano alla pulsanteria da 22,5 mm dei modelli delle diverse Case produttrici.Il foro centrale, posto nella parte superiore, consente il fissaggio con vite autofilettante o rivetto. Tutti i modelli possono essere equipaggiati con protezione trasparente TAP-CCS 990521 (15x27 mm).Caratteristiche tecniche: Temperatura minima di utilizzo -40 °C Temperatura massima di utilizzo 115 °C Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi -40 °C Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi 130 °C Classe UL94 V0