CEMBRE S.P.A. - CEM41740 TARGHETTE PER MORSETTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Nessuno
Direzione di stampa - Orizzontale e verticale
Dimensione modulare (Passo) - 5.2 mm
Colore - Giallo
Confezione
1960 PZ
EAN
8016692625881
Codice prodotto
CEM41740
Cod. produttore
41740
Produttore
CEM
Stampa:
Nessuno
Direzione di stampa:
Orizzontale e verticale
Dimensione modulare (Passo):
5.2 mm
Colore:
Giallo
La gamma di targhette MG-CPM consente di siglare rapidamente e con semplicita tutti i morsetti componibili delle marche piu utilizzate nel mercato italiano ed estero. Le targhette di siglatura in formato a schede sono disponibili sia in strisce modulari a passo sia come targhette singole, questo permette di marcare in modo comodo ed efficace diverse sezioni di morsetti riducendo notevolmente i tempi di montaggio. Le targhette MG-CPM garantiscono un?elevata resistenza meccanica ed un?eccellente stabilita dimensionale, la stampa per trasferimento termico permette di stampare in modo permanente (indelebile) una scheda di targhette in circa 10 secondi; gli ampi steli consentono, tramite la stampa di informazioni aggiuntive, l?abbinamento di ogni singolo stelo di targhette al progetto e alle morsettiere, sulle quali vanno montate le targhette, facilitando e velocizzando l?organizzazione del lavoro. Le targhette MG-CPM consentono di identificare i morsetti di diversi Produttori. L?innesto sui morsetti avviene grazie agli agganci inferiori delle singole targhette.



