CEMBRE S.P.A. - CEM46422 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 42x78mm, GIALLO PVC99008YE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 78 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8016692505510
Codice prodotto
CEM46422
Cod. produttore
46422
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
78 mm
Altezza:
42 mm
STRISCE SEGNACAVO