AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM46435 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 7x20mm, GIALLO PVC99008YE

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM46435 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 7x20mm, GIALLO PVC99008YE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 20 mm

Confezione

  • 3000 PZ

EAN

8016692545820

Codice prodotto

CEM46435

Cod. produttore

46435

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Lunghezza:

20 mm

Altezza:

7 mm

STRISCE SEGNACAVO