AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM46842 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 110x140mm, GRIGIO METALLIZZATO PVC99008GY

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM46842 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 110x140mm, GRIGIO METALLIZZATO PVC99008GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Grigio

  • Trasparente - no

  • Larghezza - 140 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692640273

Codice prodotto

CEM46842

Cod. produttore

46842

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Grigio

Trasparente:

no

Larghezza:

140 mm

Altezza:

110 mm

STRISCE SEGNACAVO